SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-900L6)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
900
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42238507
MY3B40-900L6-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
90,370
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42238516
MY3B40-900L6-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
92,460
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください