SMC
P Series(PA3110)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42315498
PA3110-F03-X2
3/8
0~0.6
1~20
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
ADC12
PTFE
¥
65,340
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください