SMC
P Series(PAF3413)
ねじの種類
(F)G
駆動方式
(3)エアオペレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42316243
PAF3413-F03
CADデータダウンロード
3/8
0~0.4
1~15
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
New PFA
変性PTFE
¥
189,590
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316252
PAF3413-F03-B
CADデータダウンロード
3/8
0~0.4
1~15
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
New PFA
変性PTFE
¥
191,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください