SMC
P Series(PAF5413)
駆動方式
(3)エアオペレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
継手口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42316435
PAF5413-F06
CADデータダウンロード
3/4
-
0~0.4
5~38
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
New PFA
変性PTFE
¥
469,700
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316444
PAF5413-P19N
CADデータダウンロード
-
3/4"
0~0.4
5~38
4(ポンプ内部に液体が入っている状態)
New PFA
変性PTFE
¥
475,150
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください