曜日別特売

P Series(PAP3310S)

P Series(PAP3310S) - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42316636PAP3310S-1S1113(1113)IN側継手サイズ:3、OUT側継手サイズ:40~0.41~134(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
169,730
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316645PAP3310S-1S13-N(13)IN側継手サイズ:4、OUT側継手サイズ:40~0.41~134(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
170,560
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316654PAP3310S-1S11-B(11)IN側継手サイズ:3、OUT側継手サイズ:30~0.41~134(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
171,110
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316663PAP3310S-1S13-BN(13)IN側継手サイズ:4、OUT側継手サイズ:40~0.41~134(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
172,370
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316688PAP3310S-1S19-BN(19)IN側継手サイズ:5、OUT側継手サイズ:50~0.41~134(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
174,080
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316672PAP3310S-2S13-BN(13)IN側継手サイズ:4、OUT側継手サイズ:40~0.41~134(ポンプ内部に液体が入っている状態)New PFAPTFE
172,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42316672PAP3310S-2S13-BN42316663PAP3310S-1S13-BNPAP3310S-2S13-BN P Series(PAP3310S) SMC 42316663P Series(PAP3310S)SMC1個
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする