SMC
PAX1000 - 脈動減衰器内蔵自動運転型(内部切換タイプ)(PAX1212)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42316837
PAX1212-N03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0~0.6
0.5~10
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
187,830
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
42316846
PAX1212-F03-N
CADデータダウンロード
(03) 3/8
0~0.6
0.5~10
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
SCS14
PTFE
¥
188,600
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください