PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)

PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) - SMC
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
ねじの種類
管接続口径
リード線(m)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42317677PF2A551-N04N-C50~500----
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317686PF2A551-F04-C50~500----
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317695PF2A551-N04N-1(51) 50 ~ 500(N) NPT(04) 1/2(N) 電源・出力接続リード線なし(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317704PF2A551-N04N-2(51) 50 ~ 500(N) NPT(04) 1/2(N) 電源・出力接続リード線なし(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317713PF2A551-F04N-1(51) 50 ~ 500(F) G(04) 1/2(N) 電源・出力接続リード線なし(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
30,420
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42317722PF2A551-04N-1-C(51) 50 ~ 500(-) Rc(04) 1/2(N) 電源・出力接続リード線なし(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317738PF2A551-N04-1(51) 50 ~ 500(N) NPT(04) 1/2(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317747PF2A551-N04-1-C(51) 50 ~ 500(N) NPT(04) 1/2(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317756PF2A551-N04-2-C50~500----
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42317765PF2A551-F04-2-C50~500----
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする