曜日別特売

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710) - SMC
流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
リード線
出力
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42318176PF2A710-F02-27N-M(02) 1/4(F) G(N) 電源・出力接続リード線なし(27) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318185PF2A710-N02-67N-M(02) 1/4(N) NPT(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318194PF2A710-N02-67N(02) 1/4(N) NPT(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318203PF2A710-N02-27N-M(02) 1/4(N) NPT(N) 電源・出力接続リード線なし(27) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318212PF2A710-N01-67N-M(01) 1/8(N) NPT(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318228PF2A710-N01-27N(01) 1/8(N) NPT(N) 電源・出力接続リード線なし(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318237PF2A710-F02-67N-M(02) 1/4(F) G(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318246PF2A710-F02-27N(02) 1/4(F) G(N) 電源・出力接続リード線なし(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318255PF2A710-F01-27N(01) 1/8(F) G(N) 電源・出力接続リード線なし(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318264PF2A710-01-67N-M(01) 1/8(-) Rc(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318273PF2A710-01-67N(01) 1/8(-) Rc(N) 電源・出力接続リード線なし(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318282PF2A710-N01-67(01) 1/8(N) NPT(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318298PF2A710-F02-27-M(02) 1/4(F) G(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(27) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318307PF2A710-N02-27-M(02) 1/4(N) NPT(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(27) NPNオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318316PF2A710-F01-67-M(01) 1/8(F) G(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318325PF2A710-N02-67(02) 1/4(N) NPT(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) 単位切換機能付
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318334PF2A710-N02-67-M(02) 1/4(N) NPT(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318343PF2A710-F02-67-M(02) 1/4(F) G(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(67) PNPオープンコレクタ2出力(M) SI単位固定
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする