PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) - SMC
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
出力
リード線
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42318684PF2A750-F02-27N-M(F) G(02) 1/4(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318693PF2A750-N02-27N(N) NPT(02) 1/4(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318702PF2A750-N02-67N(N) NPT(02) 1/4(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318718PF2A750-N01-27N-M(N) NPT(01) 1/8(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318727PF2A750-F02-67N-M(F) G(02) 1/4(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318736PF2A750-F01-27N-M(F) G(01) 1/8(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318745PF2A750-F01-27N(F) G(01) 1/8(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318754PF2A750-02-67N(-) Rc(02) 1/4(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318763PF2A750-F01-67(F) G(01) 1/8(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(-) 単位切換機能付
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318772PF2A750-N01-67(N) NPT(01) 1/8(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(-) 単位切換機能付
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318788PF2A750-N02-67(N) NPT(02) 1/4(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(-) 単位切換機能付
41,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42318797PF2A750-F01-67-M(F) G(01) 1/8(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(M) SI単位固定
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする