曜日別特売

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751) - SMC
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(51) 50 ~ 500内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42318806PF2A751-N04-67N-M(N) NPT(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
42318815PF2A751-F04-67N-M(F) G(M) SI単位固定
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42318824PF2A751-N04-67N(N) NPT(-) 単位切換機能付
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする