曜日別特売

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504) - SMC
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量範囲(L/min)
ねじの種類
管接続口径
リード線(m)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42318982PF2W504-F03N(04) 0.5 ~ 4(F) G(03) 3/8(N) 電源・出力接続リード線なし(-) モニタ部用出力
26,180
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42318998PF2W504-F03N-2(04) 0.5 ~ 4(F) G(03) 3/8(N) 電源・出力接続リード線なし(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
35,480
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42319007PF2W504-N03N-1(04) 0.5 ~ 4(N) NPT(03) 3/8(N) 電源・出力接続リード線なし(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
35,480
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319016PF2W504-F03N-1(04) 0.5 ~ 4(F) G(03) 3/8(N) 電源・出力接続リード線なし(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
35,480
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319025PF2W504-N03N-2-C0.5~4----
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319034PF2W504-N03N-1-C(04) 0.5 ~ 4(N) NPT(03) 3/8(N) 電源・出力接続リード線なし(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319043PF2W504-F03N-2-C0.5~4----
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319052PF2W504-F03-2(04) 0.5 ~ 4(F) G(03) 3/8(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(2) モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
37,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42319068PF2W504-F03-1-C(04) 0.5 ~ 4(F) G(03) 3/8(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42319077PF2W504-N03-2-C0.5~4----
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする