曜日別特売

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711) - SMC
流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
出力
リード線
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42319996PF2W711-F06-27N(F) G(06) 3/4(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320005PF2W711-N06-27N(N) NPT(06) 3/4(27) NPNオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320014PF2W711-N06-67N(N) NPT(06) 3/4(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(-) 単位切換機能付
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320023PF2W711-F10-67N-M(F) G(10) 1(67) PNPオープンコレクタ2出力(N) 電源・出力接続リード線なし(M) SI単位固定
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320032PF2W711-F06-27(F) G(06) 3/4(27) NPNオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(-) 単位切換機能付
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320048PF2W711-F06-67(F) G(06) 3/4(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(-) 単位切換機能付
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42320057PF2W711-N10-67-M(N) NPT(10) 1(67) PNPオープンコレクタ2出力(-) M12コネクタ付リード線 (3m)(M) SI単位固定
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする