曜日別特売

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30A)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30A) - SMC
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42320425PF3W30A-J(J)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320434PF3W30A-JC(J)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320443PF3W30A-FTC(F)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320452PF3W30A-GV(G)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320468PF3W30A-GVC(G)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
21,120
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320477PF3W30A-FVCA(F)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
24,040
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする