SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN)
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(A)NPN+NPN
リード線
(N)電源・出力接続リード線なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42320486
PF3W30AN-M
CADデータダウンロード
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320495
PF3W30AN-MC
CADデータダウンロード
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320504
PF3W30AN-MA
CADデータダウンロード
¥
21,510
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください