SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN)
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(B)PNP+PNP
リード線
(N)電源・出力接続リード線なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42320592
PF3W30BN-M
CADデータダウンロード
¥
18,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320608
PF3W30BN-MC
CADデータダウンロード
¥
18,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320617
PF3W30BN-MT
CADデータダウンロード
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320626
PF3W30BN-MTA
CADデータダウンロード
¥
22,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください