SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D)
仕様
(A)校正証明書あり
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42320696
PF3W30D-MA
CADデータダウンロード
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください