PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F) - SMC
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42320793PF3W30F-M
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320802PF3W30F-MC
20,240
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320818PF3W30F-MT
20,520
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320827PF3W30F-MTC
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320836PF3W30F-MV
20,850
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする