SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H)
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
(H)PNP+外部入力
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42320872
PF3W30H-MC
CADデータダウンロード
¥
20,240
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320888
PF3W30H-MTA
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42320897
PF3W30H-MVCA
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください