SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN)
出力仕様
(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線
(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42320985
PF3W30JN-M
CADデータダウンロード
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42320994
PF3W30JN-MC
CADデータダウンロード
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321003
PF3W30JN-MTC
CADデータダウンロード
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321012
PF3W30JN-MVC
CADデータダウンロード
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321028
PF3W30JN-MVCA
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください