SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K)
出力仕様
(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線
(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42321037
PF3W30K-FTC
CADデータダウンロード
(F)瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321046
PF3W30K-MTCA
CADデータダウンロード
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
¥
23,710
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321055
PF3W30K-MVCA
CADデータダウンロード
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください