SMC
PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30KN)
出力仕様
(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線
(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位
(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42321064
PF3W30KN-M
CADデータダウンロード
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42321073
PF3W30KN-MT
CADデータダウンロード
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321082
PF3W30KN-MTC
CADデータダウンロード
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321098
PF3W30KN-MVC
CADデータダウンロード
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください