PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504S)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504S) - SMC
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
管接続口径
ねじの種類
温度センサー
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42321554PF3W504S-F03-1N(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321563PF3W504S-03-1N(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321572PF3W504S-03-1N-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
30,470
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321588PF3W504S-F03-2(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,020
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321597PF3W504S-F03-1(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,020
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321606PF3W504S-N03-1(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,020
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321615PF3W504S-N03-2(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,020
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321624PF3W504S-F03-2N-A(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,960
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321633PF3W504S-F03-1-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321642PF3W504S-F03-2-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321658PF3W504S-03-2-RA(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
35,370
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321667PF3W504S-03-1-RA(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
35,370
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321676PF3W504S-F03-2TN-X128(5)分離型センサ部(03)3/8(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
44,280
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321685PF3W504S-N03-1TN(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
44,280
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321694PF3W504S-03-1TN(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
44,280
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321703PF3W504S-F03-1TN(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
44,280
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321712PF3W504S-03-1TN-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
45,710
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321728PF3W504S-F03-1TN-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
45,710
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321737PF3W504S-N03-1TN-GR(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
45,710
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321746PF3W504S-N03-1T-G(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
46,260
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321755PF3W504S-F03-2T-X128(5)分離型センサ部(03)3/8(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
46,260
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321764PF3W504S-F03-1T(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
46,260
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321773PF3W504S-03-1TN-A(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
47,190
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321782PF3W504S-03-2T-R-X128(5)分離型センサ部(03)3/8(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
47,690
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321798PF3W504S-F03-2T-R-X128(5)分離型センサ部(03)3/8(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
47,690
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321807PF3W504S-N03-1T-GR(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
47,690
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42321816PF3W504S-F03-1T-A(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
49,170
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする