曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) - SMC
内容量1個
全74種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
74種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
管接続口径
ねじの種類
温度センサー
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42322568PF3W520-F04-1N(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
25,470
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322577PF3W520-F03-2N(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
25,470
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322586PF3W520-N04-1N(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
25,470
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322595PF3W520-F04-2N(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
25,470
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42322604PF3W520-F03-1N(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
25,470
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42322613PF3W520-N03-1N(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
25,470
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322622PF3W520-N04-1N-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
26,180
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322638PF3W520-F04-1N-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
26,180
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322647PF3W520-03-1N-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
26,180
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42322656PF3W520-F04-1N-R-X109(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
27,060
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322665PF3W520-F03-1(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
27,450
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322674PF3W520-F03-2(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
27,450
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322683PF3W520-F04-1(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
27,450
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42322692PF3W520-N04-2(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
27,450
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322708PF3W520-F04-2(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
27,450
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322717PF3W520-F04-2-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322726PF3W520-N04-1-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322735PF3W520-03-2-GR(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322744PF3W520-N03-2-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322753PF3W520-F03-1-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
28,160
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322762PF3W520-04-2-X109(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
28,330
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322778PF3W520-04-2-R-X109(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
29,040
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322787PF3W520-N04-1N-RA-X109(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
29,980
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322796PF3W520-03-2-A(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322805PF3W520-F04-1-A(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322814PF3W520-N04-2-GA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322823PF3W520-04-2-GA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
30,360
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322832PF3W520-N04-2-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,080
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322848PF3W520-F04-1-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,080
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322857PF3W520-N03-1-RA-X109(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,960
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322866PF3W520-F04-1TN(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
40,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42322875PF3W520-03-1TN(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42322884PF3W520-N04-2TN-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(N)NPT(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
40,700
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322893PF3W520-F03-1TN(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
40,700
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322902PF3W520-F04-1T-X143(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
40,870
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322918PF3W520-04-2TN-R-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322927PF3W520-04-1TN-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322936PF3W520-N03-1TN-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322945PF3W520-03-1TN-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322954PF3W520-F04-1TN-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322963PF3W520-N04-1TN-GR(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322972PF3W520-F03-1TN-R(5) 分離型センサ部(03) 3/8(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
41,420
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322988PF3W520-N04-2T-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(N)NPT(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42322997PF3W520-F04-1T(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42323006PF3W520-04-2T-G-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(-)Rc(T)温度センサ付(G)瞬時流量:gal/min・積算流量:gal・温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323015PF3W520-04-1T-G(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323024PF3W520-03-2T-X128(5)分離型センサ部(03)3/8(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323033PF3W520-03-2T-G-X128(5)分離型センサ部(03)3/8(-)Rc(T)温度センサ付(G)瞬時流量:gal/min・積算流量:gal・温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323042PF3W520-F04-2T-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323058PF3W520-N03-1T-G(5) 分離型センサ部(03) 3/8(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする