曜日別特売

P Series(PF3W521)

P Series(PF3W521) - SMCP Series(PF3W521) - SMC
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
流量範囲(L/min)
弁仕様
出力
ねじの種類
リード線
管接続口径
表示単位
温度センサー
定格流量(L/min)
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42323645PF3W521-U30-1N(5) 分離型センサ部(21) 30~250-(1) アナログ1~5V-(N) M8コネクタ付リード線なし-(-) L/min + ℃---
48,130
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323654PF3W521-U30-2(5) 分離型センサ部(21) 30~250-(2) アナログ4~20mA-(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)-(-) L/min + ℃---
50,110
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323663PF3W521-U30-2-X109(5) 分離型センサ部(21) 30~250-(2) アナログ4~20mA-(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)-(-) L/min + ℃---
51,980
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323672PF3W521-U30-2-A(5) 分離型センサ部(21) 30~250-(2) アナログ4~20mA-(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)-(-) L/min + ℃---
53,020
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323688PF3W521-12-1N(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
61,990
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323697PF3W521-12-2N(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
61,990
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323706PF3W521-F12-2N(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
61,990
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323715PF3W521-F14-2N(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
63,690
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323724PF3W521-F12-1(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
63,970
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323733PF3W521-F12-2(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
63,970
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323742PF3W521-12-2(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
63,970
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323758PF3W521-N14-2(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
65,670
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323767PF3W521-F14-1(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
65,670
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323776PF3W521-F14-2(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
65,670
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323785PF3W521-12-1-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
66,880
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323794PF3W521-F12-1-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
66,880
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323803PF3W521-14-1-X109(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
67,540
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323812PF3W521-14-2-X109(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
67,540
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323828PF3W521-F14-2-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(2) アナログ4~20mA(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
68,590
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323837PF3W521-F14-1-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(-) なし--
68,590
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323846PF3W521-12-1TN(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
81,950
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323855PF3W521-F12-2TN-X128(5)分離型センサ部---(F)G-(12)11/4(-)瞬時流量:L/min、温度:℃(T)温度センサ付(21)50~250(2)アナログ4~20mA
81,950
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323864PF3W521-N12-1TN-G(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(N) NPT(N) M8コネクタ付リード線なし(12) 1 1/4(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(T) 温度センサ付--
81,950
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323873PF3W521-F14-1TN(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
83,660
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323882PF3W521-N14-2TN-X128(5)分離型センサ部---(N)NPT-(14)11/2(-)瞬時流量:L/min、温度:℃(T)温度センサ付(21)50~250(2)アナログ4~20mA
83,660
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323898PF3W521-F14-2TN-X128(5)分離型センサ部---(F)G-(14)11/2(-)瞬時流量:L/min、温度:℃(T)温度センサ付(21)50~250(2)アナログ4~20mA
83,660
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323907PF3W521-F12-1T(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
83,930
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323916PF3W521-N12-1T(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
83,930
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323925PF3W521-F14-1T(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
85,640
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323934PF3W521-14-2T-X128(5)分離型センサ部---(-)Rc(-)M8コネクタ付リード線あり(3m)(14)11/2(-)瞬時流量:L/min、温度:℃(T)温度センサ付(21)50~250(2)アナログ4~20mA
85,640
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323943PF3W521-12-1T-GA(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(T) 温度センサ付--
86,850
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323952PF3W521-F12-1T-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
86,850
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323968PF3W521-12-1T-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(12) 1 1/4(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
86,850
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323977PF3W521-14-1T-X109(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
88,110
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323986PF3W521-F14-1T-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
88,550
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42323995PF3W521-F14-2T-A-X128(5)分離型センサ部---(F)G(-)M8コネクタ付リード線あり(3m)(14)11/2(-)瞬時流量:L/min、温度:℃(T)温度センサ付(21)50~250(2)アナログ4~20mA
88,550
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324004PF3W521-N14-1T-A(5) 分離型センサ部(21) 50~250(-) 流量調整弁なし(1) アナログ1~5V(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(14) 1 1/2(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃(T) 温度センサ付--
88,550
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする