PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540S)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540S) - SMC
内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
管接続口径
ねじの種類
温度センサー
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42324774PF3W540S-F06-2N(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,410
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324783PF3W540S-F04-1N(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,410
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324792PF3W540S-04-1N(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
31,410
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324808PF3W540S-06-2(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324817PF3W540S-F04-2(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324826PF3W540S-04-2(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324835PF3W540S-F04-1(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
33,390
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324844PF3W540S-N06-1-R(5) 分離型センサ部(06) 3/4(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324853PF3W540S-F04-2-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324862PF3W540S-06-2-R(5) 分離型センサ部(06) 3/4(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324878PF3W540S-04-2-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
34,820
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324887PF3W540S-F04-1-A(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324896PF3W540S-F06-1-A(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
36,300
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324905PF3W540S-04-1-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
37,730
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324914PF3W540S-04-2-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
37,730
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324923PF3W540S-N04-1-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(-) なし(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
37,730
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324932PF3W540S-F04-1TN(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
48,020
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324948PF3W540S-F04-2TN-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
48,020
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324957PF3W540S-F06-1TN(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
48,020
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324966PF3W540S-04-1TN(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
48,020
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324975PF3W540S-04-1TN-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
49,450
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324984PF3W540S-F04-1TN-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
49,450
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42324993PF3W540S-N04-1T-G(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325002PF3W540S-F06-2T-X128(5)分離型センサ部(06)3/4(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325018PF3W540S-N06-1T(5) 分離型センサ部(06) 3/4(N) NPT(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325027PF3W540S-N06-1T-G(5) 分離型センサ部(06) 3/4(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325036PF3W540S-04-2T-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325045PF3W540S-F06-1T(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325054PF3W540S-06-2T-X128(5)分離型センサ部(06)3/4(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325063PF3W540S-F04-1T(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
50,000
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325072PF3W540S-N06-1T-GR(5) 分離型センサ部(06) 3/4(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325088PF3W540S-04-2T-R-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325097PF3W540S-F06-2T-R-X128(5)分離型センサ部(06)3/4(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325106PF3W540S-F04-1T-R(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
51,430
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325115PF3W540S-N06-1T-A(5) 分離型センサ部(06) 3/4(N) NPT(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
52,910
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325124PF3W540S-04-2T-A-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(-)Rc(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
52,910
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325133PF3W540S-F06-2T-A-X128(5)分離型センサ部(06)3/4(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
52,910
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325142PF3W540S-F04-1T-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
54,340
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325158PF3W540S-04-1T-RA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(-) Rc(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
54,340
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325167PF3W540S-F04-2T-RA-X128(5)分離型センサ部(04)1/2(F)G(T)温度センサ付(-)瞬時流量:L/min、温度:℃
54,340
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325176PF3W540S-F06-1T-RA(5) 分離型センサ部(06) 3/4(F) G(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
54,340
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325185PF3W540S-N04-1T-GRA(5) 分離型センサ部(04) 1/2(N) NPT(T) 温度センサ付(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
54,340
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325194PF3W540S-N06-1T-RA(5) 分離型センサ部(06) 3/4(N) NPT(T) 温度センサ付(-) 瞬時流量:L/min、温度:℃
54,340
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする