曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704) - SMC
形式(7) 表示一体型弁仕様(-) 流量調整弁なし管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ねじの種類
ブラケット
温度センサー
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42325203PF3W704-03-BN-M-X143(B) PNP+PNP(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
40,040
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325212PF3W704-F03-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42325228PF3W704-F03-DN-M(D) NPN+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325237PF3W704-N03-AN-M(A) NPN+NPN(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325246PF3W704-F03-AN-M(A) NPN+NPN(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325255PF3W704-F03-CN-M(C) NPN+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325264PF3W704-F03-EN-M(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42325273PF3W704-F03-BN-M(B) PNP+PNP(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42325282PF3W704-03-B-M-X143(B) PNP+PNP(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,020
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325298PF3W704-03-A-M-X143(A) NPN+NPN(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,020
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325307PF3W704-03-C-M-X143(C) NPN+アナログ1~5V(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,020
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325316PF3W704-N03-CN-MR(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325325PF3W704-N03-FN-JR(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325334PF3W704-F03-EN-MR(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325343PF3W704-N03-BN-MR(B) PNP+PNP(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325352PF3W704-F03-FN-M-X109(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
42,740
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325368PF3W704-F03-BN-MR-X109(B) PNP+PNP(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,450
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325377PF3W704-F03-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325386PF3W704-F03-H-M(H) PNP+外部入力(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325395PF3W704-F03-D-M(D) NPN+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325404PF3W704-N03-A-F(A) NPN+NPN(N) NPT(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325413PF3W704-N03-A-G(A) NPN+NPN(N) NPT(-) なし(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325422PF3W704-F03-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325438PF3W704-N03-B-F(B) PNP+PNP(N) NPT(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325447PF3W704-N03-B-M(B) PNP+PNP(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325456PF3W704-F03-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325465PF3W704-03-A-F(A) NPN+NPN(-) Rc(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325474PF3W704-N03-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325483PF3W704-N03-E-F(E) PNP+アナログ1~5V(N) NPT(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325492PF3W704-F03-B-MR(B) PNP+PNP(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42325508PF3W704-F03-F-MR(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325517PF3W704-N03-C-GR(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325526PF3W704-N03-F-FR(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325535PF3W704-N03-C-JR(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325544PF3W704-F03-E-MR(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325553PF3W704-N03-A-FR(A) NPN+NPN(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325562PF3W704-F03-D-MR(D) NPN+アナログ4~20mA(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325578PF3W704-N03-E-MR(E) PNP+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,550
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325587PF3W704-F03-B-M-X109(B) PNP+PNP(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,720
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325596PF3W704-N03-A-M-X109(A) NPN+NPN(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,720
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325605PF3W704-F03-CN-MA(C) NPN+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,770
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325614PF3W704-03-DN-MA(D) NPN+アナログ4~20mA(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,770
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325623PF3W704-F03-FN-MA(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
44,770
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325632PF3W704-03-A-MR-X109(A) NPN+NPN(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325648PF3W704-03-AN-MRA(A) NPN+NPN(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,490
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325657PF3W704-F03-GN-MRA(G) NPN+外部入力(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,490
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325666PF3W704-N03-FN-MRA(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,490
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325675PF3W704-F03-B-MA(B) PNP+PNP(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,750
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325684PF3W704-F03-F-MA(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,750
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42325693PF3W704-F03-A-MA(A) NPN+NPN(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,750
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする