曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S) - SMC
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ねじの種類
ブラケット
温度センサー
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42326506PF3W704S-F03-EN-M(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326515PF3W704S-F03-DN-M(D) NPN+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326524PF3W704S-F03-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42326533PF3W704S-03-EN-M(E) PNP+アナログ1~5V(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326542PF3W704S-03-BN-M(B) PNP+PNP(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326558PF3W704S-03-AN-M(A) NPN+NPN(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326567PF3W704S-03-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326576PF3W704S-F03-AN-M(A) NPN+NPN(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326585PF3W704S-F03-BN-M(B) PNP+PNP(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
45,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42326594PF3W704S-F03-BN-MR(B) PNP+PNP(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326603PF3W704S-03-BN-MR(B) PNP+PNP(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326612PF3W704S-03-AN-MR(A) NPN+NPN(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326628PF3W704S-F03-FN-MR(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326637PF3W704S-03-CN-MR(C) NPN+アナログ1~5V(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326646PF3W704S-03-DN-MR(D) NPN+アナログ4~20mA(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326655PF3W704S-N03-CN-MR(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326664PF3W704S-F03-B-M(B) PNP+PNP(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326673PF3W704S-F03-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326682PF3W704S-F03-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326698PF3W704S-N03-A-F(A) NPN+NPN(N) NPT(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326707PF3W704S-N03-B-F(B) PNP+PNP(N) NPT(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326716PF3W704S-N03-B-M(B) PNP+PNP(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326725PF3W704S-N03-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326734PF3W704S-F03-A-M(A) NPN+NPN(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326743PF3W704S-N03-F-F(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(-) なし(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326752PF3W704S-N03-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326768PF3W704S-03-G-M(G) NPN+外部入力(-) Rc(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326777PF3W704S-03-B-J(B) PNP+PNP(-) Rc(-) なし(-) なし(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326786PF3W704S-F03-E-MR(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326795PF3W704S-03-G-MR(G) NPN+外部入力(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326804PF3W704S-N03-A-MR(A) NPN+NPN(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326813PF3W704S-N03-C-MR(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326822PF3W704S-F03-A-MR(A) NPN+NPN(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326838PF3W704S-F03-F-MR(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326847PF3W704S-F03-B-MR(B) PNP+PNP(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326856PF3W704S-N03-E-FR(E) PNP+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326865PF3W704S-N03-D-MR(D) NPN+アナログ4~20mA(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326874PF3W704S-03-AN-MRA(A) NPN+NPN(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
49,780
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326883PF3W704S-F03-A-MA(A) NPN+NPN(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
50,330
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326892PF3W704S-F03-F-MA(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) なし(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
50,330
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326908PF3W704S-N03-C-MRA(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326917PF3W704S-N03-A-MRA(A) NPN+NPN(N) NPT(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326926PF3W704S-03-E-MRA(E) PNP+アナログ1~5V(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326935PF3W704S-03-B-MRA(B) PNP+PNP(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326944PF3W704S-03-G-MRA(G) NPN+外部入力(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326953PF3W704S-F03-A-MRA(A) NPN+NPN(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326962PF3W704S-03-F-MRA(F) PNP+アナログ4~20mA(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326978PF3W704S-F03-B-MRA(B) PNP+PNP(F) G(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326987PF3W704S-03-A-MRA(A) NPN+NPN(-) Rc(R) ブラケット付(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
51,760
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42326996PF3W704S-F03-ETN-M(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) なし(T) 温度センサ付(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
60,670
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする