曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) - SMC
形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり流量範囲(L/min)(20) 2~16内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
リード線
出力
温度センサー
表示単位
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42332106PF3W720S-F03-DN-M(03) 3/8(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332115PF3W720S-04-AN-M(04) 1/2(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42332124PF3W720S-03-DN-M(03) 3/8(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332133PF3W720S-F04-EN-M(04) 1/2(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332142PF3W720S-F04-BN-M(04) 1/2(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42332158PF3W720S-04-BN-M(04) 1/2(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42332167PF3W720S-03-FN-M(03) 3/8(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332176PF3W720S-03-BN-M(03) 3/8(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332185PF3W720S-04-CN-M(04) 1/2(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332194PF3W720S-F04-FN-M(04) 1/2(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332203PF3W720S-N04-BN-M(04) 1/2(N) NPT(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332212PF3W720S-F03-BN-M(03) 3/8(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332228PF3W720S-F04-CN-M(04) 1/2(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
45,430
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332237PF3W720S-F04-BN-MR(04) 1/2(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332246PF3W720S-N04-AN-MR(04) 1/2(N) NPT(N) M8コネクタ付リード線なし(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332255PF3W720S-N04-FN-MR(04) 1/2(N) NPT(N) M8コネクタ付リード線なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332264PF3W720S-04-CN-MR(04) 1/2(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332273PF3W720S-N03-DN-MR(03) 3/8(N) NPT(N) M8コネクタ付リード線なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332282PF3W720S-03-AN-MR(03) 3/8(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332298PF3W720S-03-DN-MR(03) 3/8(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332307PF3W720S-03-BN-MR(03) 3/8(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
46,860
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332316PF3W720S-F03-F-M(03) 3/8(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332325PF3W720S-04-G-M(04) 1/2(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) NPN+外部入力(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332334PF3W720S-N04-C-M(04) 1/2(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332343PF3W720S-F03-B-M(03) 3/8(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332352PF3W720S-04-E-M(04) 1/2(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332368PF3W720S-F03-A-M(03) 3/8(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332377PF3W720S-F03-E-M(03) 3/8(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332386PF3W720S-N04-B-G(04) 1/2(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(B) PNP+PNP(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332395PF3W720S-F04-F-M(04) 1/2(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332404PF3W720S-F04-B-M(04) 1/2(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42332413PF3W720S-N03-D-M(03) 3/8(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332422PF3W720S-03-F-M(03) 3/8(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332438PF3W720S-N04-A-M(04) 1/2(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332447PF3W720S-N03-C-M(03) 3/8(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332456PF3W720S-F04-E-M(04) 1/2(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332465PF3W720S-03-G-M(03) 3/8(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) NPN+外部入力(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,410
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332474PF3W720S-N04-FN-MA(04) 1/2(N) NPT(N) M8コネクタ付リード線なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
48,350
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332483PF3W720S-04-DN-MA(04) 1/2(-) Rc(N) M8コネクタ付リード線なし(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
48,350
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332492PF3W720S-F04-FN-MA(04) 1/2(F) G(N) M8コネクタ付リード線なし(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
48,350
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332508PF3W720S-04-E-MR(04) 1/2(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42332517PF3W720S-04-B-MR(04) 1/2(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(B) PNP+PNP(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332526PF3W720S-N03-E-FR(03) 3/8(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332535PF3W720S-N03-A-MR(03) 3/8(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332544PF3W720S-N04-C-MR(04) 1/2(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332553PF3W720S-F03-A-MR(03) 3/8(F) G(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(A) NPN+NPN(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332562PF3W720S-04-G-MR(04) 1/2(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) NPN+外部入力(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332578PF3W720S-04-F-MR(04) 1/2(-) Rc(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332587PF3W720S-N04-F-MR(04) 1/2(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42332596PF3W720S-N03-E-GR(03) 3/8(N) NPT(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(R) ブラケット付
48,840
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする