曜日別特売

P Series(PF3W721)

P Series(PF3W721) - SMCP Series(PF3W721) - SMC
形式(7) 表示一体型内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
表示単位
リード線
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42333917PF3W721-U30-AN-M(A) NPN+NPN(M) L/min + ℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 30~250
64,520
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333926PF3W721-U30-AN-M-X109(A) NPN+NPN(M) L/min + ℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 30~250
66,390
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333935PF3W721-U30-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333944PF3W721-U30-D-G(D) NPN+アナログ4~20mA(G) gal/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333953PF3W721-U30-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333962PF3W721-U30-D-M-X109(D) NPN+アナログ4~20mA(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
68,370
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333978PF3W721-U30-F-M-X109(F) PNP+アナログ4~20mA(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
68,370
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333987PF3W721-U30-F-MA(F) PNP+アナログ4~20mA(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
69,410
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42333996PF3W721-U30-D-MA(D) NPN+アナログ4~20mA(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
69,410
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334005PF3W721-U30-A-MA(A) NPN+NPN(M) L/min + ℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 30~250
69,410
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334014PF3W721-12-D-M-X143(D) NPN+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
75,190
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334023PF3W721-F12-F-M-X143(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
75,190
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334032PF3W721-14-A-M-X143(A) NPN+NPN(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
76,890
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334048PF3W721-F12-AN-M(A) NPN+NPN(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
78,380
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334057PF3W721-12-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
78,380
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334066PF3W721-12-AN-M(A) NPN+NPN(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
78,380
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334075PF3W721-F12-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
78,380
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334084PF3W721-F12-BN-M(B) PNP+PNP(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
78,380
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334093PF3W721-F12-EN-M(E) PNP+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
78,380
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334102PF3W721-F14-BN-M(B) PNP+PNP(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,080
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334118PF3W721-14-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,080
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334127PF3W721-F14-EN-M(E) PNP+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,080
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334136PF3W721-14-DN-M(D) NPN+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,080
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334145PF3W721-F14-FN-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,080
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42334154PF3W721-N14-BN-F(B) PNP+PNP(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,080
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334163PF3W721-F12-FN-M-X109(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
80,250
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334172PF3W721-12-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334188PF3W721-F12-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334197PF3W721-F12-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334206PF3W721-N12-A-M(A) NPN+NPN(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334215PF3W721-F12-B-M(B) PNP+PNP(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334224PF3W721-12-G-M(G) NPN+外部入力(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334233PF3W721-N12-B-F(B) PNP+PNP(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334242PF3W721-12-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334258PF3W721-N12-D-M(D) NPN+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334267PF3W721-12-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334276PF3W721-12-B-M(B) PNP+PNP(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
80,360
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334285PF3W721-F14-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334294PF3W721-F14-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334303PF3W721-N14-B-G(B) PNP+PNP(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334312PF3W721-N14-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334328PF3W721-N14-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334337PF3W721-N14-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334346PF3W721-F14-A-M(A) NPN+NPN(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334355PF3W721-14-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334364PF3W721-F14-H-M(H) PNP+外部入力(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334373PF3W721-14-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42334382PF3W721-F14-B-M(B) PNP+PNP(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,060
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334398PF3W721-F12-F-M-X109(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(21) 50~250
82,230
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42334407PF3W721-F14-FN-MA(F) PNP+アナログ4~20mA(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(N) M8コネクタ付リード線なし(21) 50~250
83,000
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする