曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) - SMC
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし内容量1個
228件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
出力
温度センサー
リード線
表示単位
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42335073PF3W740-F04-BN-MR-X143(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
40,760
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335082PF3W740-N06-BN-G(N) NPT(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335098PF3W740-F06-FN-M(F) G(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335107PF3W740-F06-EN-M(F) G(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335116PF3W740-N06-BN-M(N) NPT(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335125PF3W740-F06-BN-M(F) G(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335134PF3W740-N04-DN-M(N) NPT(04) 1/2(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335143PF3W740-F06-AN-M(F) G(06) 3/4(A) NPN+NPN(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335152PF3W740-N06-FN-M(N) NPT(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335168PF3W740-N04-FN-M(N) NPT(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335177PF3W740-N04-FN-G(N) NPT(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335186PF3W740-F04-CN-M(F) G(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335195PF3W740-04-CN-G(-) Rc(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335204PF3W740-F04-BN-M(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335213PF3W740-F04-EN-M(F) G(04) 1/2(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335222PF3W740-F04-FN-M(F) G(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
41,860
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335238PF3W740-N06-A-M-X143(N) NPT(06) 3/4(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
42,020
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335247PF3W740-06-B-M-X143(-) Rc(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
42,020
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335256PF3W740-04-A-M-X143(-) Rc(04) 1/2(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
42,020
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335265PF3W740-F06-BN-MR(F) G(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335274PF3W740-N04-FN-GR(N) NPT(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(R) ブラケット付
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335283PF3W740-F04-FN-MR(F) G(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335292PF3W740-N06-BN-MR(N) NPT(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335308PF3W740-N06-BN-GR(N) NPT(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(R) ブラケット付
42,570
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335317PF3W740-F06-FN-M-X109(F) G(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
42,960
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335326PF3W740-04-EN-MR-X109(-) Rc(04) 1/2(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
43,670
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335335PF3W740-N06-A-F(N) NPT(06) 3/4(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335344PF3W740-F06-E-M(F) G(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335353PF3W740-F06-H-M(F) G(06) 3/4(H) PNP+外部入力(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335362PF3W740-N06-H-M(N) NPT(06) 3/4(H) PNP+外部入力(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335378PF3W740-F06-B-M(F) G(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335387PF3W740-N06-F-M(N) NPT(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335396PF3W740-F06-F-M(F) G(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335405PF3W740-N06-B-F(N) NPT(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335414PF3W740-N04-F-F(N) NPT(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335423PF3W740-N04-F-M(N) NPT(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335432PF3W740-F06-A-M(F) G(06) 3/4(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335448PF3W740-F04-H-M(F) G(04) 1/2(H) PNP+外部入力(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335457PF3W740-F04-F-M(F) G(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335466PF3W740-06-B-F(-) Rc(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335475PF3W740-04-F-F(-) Rc(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335484PF3W740-F04-E-M(F) G(04) 1/2(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335493PF3W740-04-D-F(-) Rc(04) 1/2(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335502PF3W740-06-E-G(-) Rc(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335518PF3W740-06-E-J(-) Rc(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335527PF3W740-F04-B-M(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42335536PF3W740-04-A-F(-) Rc(04) 1/2(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335545PF3W740-04-A-G(-) Rc(04) 1/2(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335554PF3W740-F04-C-M(F) G(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
42335563PF3W740-04-A-J(-) Rc(04) 1/2(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F(-) なし
43,840
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする