曜日別特売

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740S) - SMC
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(S) 流量調整弁あり内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
出力
温度センサー
リード線
表示単位
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42337356PF3W740S-N04-BN-G(N) NPT(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337365PF3W740S-F06-FN-M(F) G(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337374PF3W740S-F06-BN-M(F) G(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42337383PF3W740S-04-FN-M(-) Rc(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337392PF3W740S-F04-FN-M(F) G(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42337408PF3W740S-F04-BN-M(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337417PF3W740S-06-EN-M(-) Rc(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337426PF3W740S-06-DN-M(-) Rc(06) 3/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337435PF3W740S-04-DN-M(-) Rc(04) 1/2(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337444PF3W740S-06-BN-M(-) Rc(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337453PF3W740S-04-CN-M(-) Rc(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337462PF3W740S-04-BN-M(-) Rc(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337478PF3W740S-N04-EN-M(N) NPT(04) 1/2(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
47,800
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337487PF3W740S-N06-DN-MR(N) NPT(06) 3/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337496PF3W740S-N04-FN-MR(N) NPT(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337505PF3W740S-F06-BN-MR(F) G(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337514PF3W740S-04-BN-MR(-) Rc(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337523PF3W740S-04-EN-MR(-) Rc(04) 1/2(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337532PF3W740S-04-DN-MR(-) Rc(04) 1/2(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337548PF3W740S-F04-BN-MR(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
49,230
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337557PF3W740S-04-C-J(-) Rc(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337566PF3W740S-06-F-M(-) Rc(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337575PF3W740S-04-G-M(-) Rc(04) 1/2(G) NPN+外部入力(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337584PF3W740S-06-C-J(-) Rc(06) 3/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(J) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:゜F(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337593PF3W740S-F04-F-M(F) G(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337602PF3W740S-F04-B-M(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337618PF3W740S-06-E-M(-) Rc(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337627PF3W740S-06-G-M(-) Rc(06) 3/4(G) NPN+外部入力(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337636PF3W740S-04-F-M(-) Rc(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337645PF3W740S-F06-F-M(F) G(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337654PF3W740S-N04-A-M(N) NPT(04) 1/2(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337663PF3W740S-N04-B-G(N) NPT(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337672PF3W740S-N04-C-M(N) NPT(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337688PF3W740S-N04-D-M(N) NPT(04) 1/2(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337697PF3W740S-F06-B-M(F) G(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
49,780
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337706PF3W740S-06-DN-MA(-) Rc(06) 3/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(-) なし
50,710
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337715PF3W740S-06-F-MR(-) Rc(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337724PF3W740S-F04-B-MR(F) G(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337733PF3W740S-N06-D-MR(N) NPT(06) 3/4(D) NPN+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337742PF3W740S-N04-C-MR(N) NPT(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337758PF3W740S-N04-B-GR(N) NPT(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(G) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337767PF3W740S-N04-C-FR(N) NPT(04) 1/2(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337776PF3W740S-F04-F-MR(F) G(04) 1/2(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337785PF3W740S-04-B-MR(-) Rc(04) 1/2(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337794PF3W740S-06-E-MR(-) Rc(06) 3/4(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337803PF3W740S-04-A-FR(-) Rc(04) 1/2(A) NPN+NPN(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(F) 瞬時流量:gal/min、積算流量:gal、温度:゜F(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337812PF3W740S-04-E-MR(-) Rc(04) 1/2(E) PNP+アナログ1~5V(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337828PF3W740S-06-B-MR(-) Rc(06) 3/4(B) PNP+PNP(-) なし(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
51,210
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337837PF3W740S-06-CN-MRA(-) Rc(06) 3/4(C) NPN+アナログ1~5V(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
52,140
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
42337846PF3W740S-F06-FN-MRA(F) G(06) 3/4(F) PNP+アナログ4~20mA(-) なし(N) M8コネクタ付リード線なし(M) 瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃(R) ブラケット付
52,140
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする