P Series(PFM510)

P Series(PFM510) - SMCP Series(PFM510) - SMC
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42340043PFM510-C6-1-X694-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,95014,980
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12638948PFM510-C6-1-X694【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済)(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,50013,050
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り19点です
42339763PFM510-01-1-Z-(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
取扱い終了
返品不可
42339772PFM510-C6-1-Z-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
取扱い終了
返品不可
42339788PFM510-F01-1-N-Z-(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
取扱い終了
返品不可
42339797PFM510-C6-1-N-Z-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
取扱い終了
返品不可
42339806PFM510-N01-1-Z-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
取扱い終了
返品不可
42339815PFM510-01-1-ZR-(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,920
取扱い終了
返品不可
42339824PFM510-F01L-1-Z-(F01) G 1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
14,190
取扱い終了
返品不可
42339833PFM510-01-1-ZT-(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,580
取扱い終了
返品不可
42339842PFM510-F01-1-(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
取扱い終了
返品不可
42339858PFM510-N01-2-Z-(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
取扱い終了
返品不可
42339867PFM510-01-2-Z-(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
取扱い終了
返品不可
42339876PFM510-C4-2-Z-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
取扱い終了
返品不可
42339885PFM510-F01-2-N-Z-(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
取扱い終了
返品不可
42339894PFM510-C6-1-A-Z-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,910
取扱い終了
返品不可
42339903PFM510-C4-1-N-R-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
取扱い終了
返品不可
42339912PFM510-N01-1-N-R-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
取扱い終了
返品不可
42339928PFM510-C4-1-N-W-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
取扱い終了
返品不可
42339937PFM510-N01-1-R-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
取扱い終了
返品不可
42339946PFM510-F01-1-R-(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
取扱い終了
返品不可
42339955PFM510-C4-1-NA-ZR-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,350
取扱い終了
返品不可
42339964PFM510-C4L-1-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,460
取扱い終了
返品不可
42339973PFM510-F01L-1-(F01) G 1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,460
取扱い終了
返品不可
42339982PFM510-N01-1-WR-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,620
取扱い終了
返品不可
42339998PFM510-01-1-N-WR-(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,620
取扱い終了
返品不可
42340007PFM510-C4-1-T-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,840
取扱い終了
返品不可
42340016PFM510-C6-1-N-T-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,840
取扱い終了
返品不可
42340025PFM510-C4-1-N-T-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,840
取扱い終了
返品不可
42340034PFM510-C4L-1-N-W-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,900
取扱い終了
返品不可
42340052PFM510-N01-2-(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
取扱い終了
返品不可
42340068PFM510-F01-2-(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
取扱い終了
返品不可
42340077PFM510-F01-1-A-(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,170
取扱い終了
返品不可
42340086PFM510-N01-1-A-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,170
取扱い終了
返品不可
42340095PFM510-01-2-A-Z-(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,280
取扱い終了
返品不可
42340104PFM510-C6-2-NA-Z-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,280
取扱い終了
返品不可
42340113PFM510-N01-2-R-(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
取扱い終了
返品不可
42340122PFM510-C6-2-W-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
取扱い終了
返品不可
42340138PFM510-01-2-N-R-(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
取扱い終了
返品不可
42340147PFM510-C4-1-NA-R-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
取扱い終了
返品不可
42340156PFM510-F01-1-A-W-(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
取扱い終了
返品不可
42340165PFM510-N01-1-A-R-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
取扱い終了
返品不可
42340174PFM510-F01-1-A-R-(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
取扱い終了
返品不可
42340183PFM510-C4-1-A-R-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
取扱い終了
返品不可
42340192PFM510-C4-2-WR-(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
取扱い終了
返品不可
42340208PFM510-C6-2-WR-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
取扱い終了
返品不可
42340217PFM510-F01-2-WR-(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
取扱い終了
返品不可
42340226PFM510-N01-1-A-WR-(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
取扱い終了
返品不可
42340235PFM510-C6-1-A-WR-(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
取扱い終了
返品不可
42340244PFM510-N01-2-A-(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする