P Series(PFM511S)

P Series(PFM511S) - SMC
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
出力仕様
配管取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42341075PFM511S-C8-1-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
15,180
取扱い終了
返品不可
42341084PFM511S-C6-1-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
15,180
取扱い終了
返品不可
42341093PFM511S-C6-1-N-ZS(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
15,620
取扱い終了
返品不可
42341102PFM511S-C6-1-ZS(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
15,620
取扱い終了
返品不可
42341118PFM511S-C8L-1-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(L) 背面
15,900
取扱い終了
返品不可
42341127PFM511S-F02-1(F02) G 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
16,450
取扱い終了
返品不可
42341136PFM511S-N7-1(N7) o1/4ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
16,450
取扱い終了
返品不可
42341145PFM511S-C8-2-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
16,560
取扱い終了
返品不可
42341154PFM511S-C8-1-N-S(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
16,890
取扱い終了
返品不可
42341163PFM511S-C6-1-N-S(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
16,890
取扱い終了
返品不可
42341172PFM511S-C8-2-ZS(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
17,000
取扱い終了
返品不可
42341188PFM511S-C6L-1(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(L) 背面
17,160
取扱い終了
返品不可
42341197PFM511S-C8L-1(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(L) 背面
17,160
取扱い終了
返品不可
42341206PFM511S-F02-1-WS(F02) G 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
17,330
取扱い終了
返品不可
42341215PFM511S-C8-1-N-WS(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
17,330
取扱い終了
返品不可
42341224PFM511S-C6L-1-W(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(L) 背面
17,600
取扱い終了
返品不可
42341233PFM511S-N7-2(N7) o1/4ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
17,820
取扱い終了
返品不可
42341242PFM511S-N02-2(N02) NPT 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
17,820
取扱い終了
返品不可
42341258PFM511S-F02-2(F02) G 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
17,820
取扱い終了
返品不可
42341267PFM511S-N02-1-A(N02) NPT 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
17,880
取扱い終了
返品不可
42341276PFM511S-C6-1-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
17,990
取扱い終了
返品不可
42341285PFM511S-N02-2-W(N02) NPT 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341294PFM511S-C6-2-S(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341303PFM511S-F02-2-S(F02) G 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341312PFM511S-C6-2-W(C6) o6ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341328PFM511S-C8-2-S(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341337PFM511S-C8-2-N-S(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341346PFM511S-C8-2-W(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,260
取扱い終了
返品不可
42341355PFM511S-02-1-A-W(02) Rc 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
18,320
取扱い終了
返品不可
42341364PFM511S-02-1-A-S(02) Rc 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
18,320
取扱い終了
返品不可
42341373PFM511S-N02L-2(N02) NPT 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(L) 背面
18,540
取扱い終了
返品不可
42341382PFM511S-02L-2(02) Rc 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(L) 背面
18,540
取扱い終了
返品不可
42341398PFM511S-C6L-1-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(L) 背面
18,700
取扱い終了
返品不可
42341407PFM511S-F02-2-WS(F02) G 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
18,700
取扱い終了
返品不可
42341416PFM511S-C8-1-A-WS(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
18,760
取扱い終了
返品不可
42341425PFM511S-C6-1-A-WS(C6) o6ワンタッチ管継手(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
18,760
取扱い終了
返品不可
42341434PFM511S-02-1-A-WV(02) Rc 1/4(1) アナログ出力(1-5V)(-) ストレート
19,420
取扱い終了
返品不可
42341443PFM511S-02L-2-V(02) Rc 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(L) 背面
19,640
取扱い終了
返品不可
42341452PFM511S-02-2-A-S(02) Rc 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
19,690
取扱い終了
返品不可
42341468PFM511S-C8-2-NA-S(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
19,690
取扱い終了
返品不可
42341477PFM511S-F02-2-A-WS(F02) G 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
20,130
取扱い終了
返品不可
42341486PFM511S-02-2-A-WS(02) Rc 1/4(2) アナログ出力(4-20mA)(-) ストレート
20,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする