曜日別特売

P Series(PFM525)

P Series(PFM525) - SMC
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)内容量1個
全42種類を絞り込む
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
42種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42341495PFM525-C8-1-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341504PFM525-01-1-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341513PFM525-C6-1-N-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341522PFM525-F01-1-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341538PFM525-01-1-ZR(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341547PFM525-N7-1(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341556PFM525-N01-1(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341565PFM525-01-2-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341574PFM525-F01-2-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341583PFM525-N01-1-W(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341592PFM525-N7-1-R(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341608PFM525-C6-1-N-R(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341617PFM525-C6L-1(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341626PFM525-N01L-1(N01) NPT1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341635PFM525-C8L-1(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341644PFM525-C6-1-N-T(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341653PFM525-C6-1-X694(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341662PFM525-N01-2(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341678PFM525-F01-2-N(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341687PFM525-F01-2(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42341696PFM525-C8-1-A(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341705PFM525-C8-1-NA(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341714PFM525-C6L-1-WR(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341723PFM525-01-2-W(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341732PFM525-F01-2-W(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341748PFM525-N01L-1-N-T(N01) NPT1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341757PFM525-01-2-N-R(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341766PFM525-C6-2-W(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341775PFM525-C8-2-W(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341784PFM525-N7-1-A-R(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341793PFM525-F01-2-WR(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341802PFM525-N7-2-WR(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341818PFM525-C6L-1-WT(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341827PFM525-C6-2-WR(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341836PFM525-01-2-WR(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341845PFM525-N01-1-A-WR(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341854PFM525-C6-1-A-WR(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341863PFM525-N01-2-A(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341872PFM525-F01-2-A(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341888PFM525-C6L-2-T(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(2) アナログ出力(4-20mA)
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341897PFM525-C6-2-NA-R(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341906PFM525-C8-2-A-WR(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする