P Series(PFM525S)

P Series(PFM525S) - SMC
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42341915PFM525S-01-1-N-ZS(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341924PFM525S-01-1-N(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341933PFM525S-F01-1(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341942PFM525S-01-1-N-S(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341958PFM525S-F01L-1(F01) G 1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341967PFM525S-F01L-1-N(F01) G 1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341976PFM525S-C6L-1(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341985PFM525S-N01-2(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42341994PFM525S-N7-2(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342003PFM525S-F01-2(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342012PFM525S-C8-2(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342028PFM525S-C8-2-N(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342037PFM525S-01-2-ZS-X694(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342046PFM525S-N01-2-W(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342055PFM525S-C6-2-N-W(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342064PFM525S-F01-2-N-S(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342073PFM525S-C8-2-N-S(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342082PFM525S-C6-1-A-W(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342098PFM525S-01-1-NA-S(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342107PFM525S-01-1-A-S(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342116PFM525S-C6-2-A-ZS(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342125PFM525S-C6L-2(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(2) アナログ出力(4-20mA)
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342134PFM525S-C6-2-N-WS(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342143PFM525S-C6-1-A-WS(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342152PFM525S-C8-1-A-WS(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342168PFM525S-N01-1-A-WS(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342177PFM525S-C6-2-A(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342186PFM525S-F01L-2-N-V(F01) G 1/8(L) 背面(2) アナログ出力(4-20mA)
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342195PFM525S-C6-2-A-S(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342204PFM525S-C8L-1-A-V(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342213PFM525S-C6L-2-WV(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(2) アナログ出力(4-20mA)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする