曜日別特売

P Series(PFM550)

P Series(PFM550) - SMC
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42342222PFM550-01-1-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342238PFM550-C6-1-N-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342247PFM550-01-1-N-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342256PFM550-C6-1-ZR(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342265PFM550-01-1-ZR(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342274PFM550-F01-1(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342283PFM550-C8-1-N(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342292PFM550-C6-1-N(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342308PFM550-N7-1(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342317PFM550-F01-2-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342326PFM550-C6-2-N-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342335PFM550-C6-2-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342344PFM550-01-1-N-R(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342353PFM550-C8-1-N-W(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342362PFM550-C6L-1(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342378PFM550-N7-1-WR(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342387PFM550-N01L-1-R(N01) NPT1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342396PFM550-N01-2(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342405PFM550-N7-2(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342414PFM550-N01-2-N(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342423PFM550-F01-2(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,120
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42342432PFM550-N01-1-A(N01) NPT1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342448PFM550-C6-1-NA(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342457PFM550-F01L-1-WR(F01) G 1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342466PFM550-C6-2-R(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342475PFM550-N01-2-R(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342484PFM550-01-2-R(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342493PFM550-F01-2-W(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342502PFM550-N7-1-A-W(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342518PFM550-C8-1-A-W(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342527PFM550-C8-1-A-R(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342536PFM550-C6-1-A-W(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342545PFM550-01L-2(01) Rc 1/8(L) 背面(2) アナログ出力(4-20mA)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342554PFM550-N7-2-WR(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342563PFM550-C6-2-WR(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342572PFM550-F01-2-WR(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342588PFM550-01-2-WR(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342597PFM550-01-1-A-WR(01) Rc 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342606PFM550-F01-1-A-WR(F01) G 1/8(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342615PFM550-C8-1-A-WR(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342624PFM550-C8L-1-A-W(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342633PFM550-N01L-1-A-R(N01) NPT1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342642PFM550-C8-2-A(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342658PFM550-N01-2-A(N01) NPT1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342667PFM550-N7-2-NA(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342676PFM550-F01-2-A(F01) G 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342685PFM550-01L-1-A-WR(01) Rc 1/8(L) 背面(1) アナログ出力(1-5V)
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342694PFM550-C6-1-A-W-X694(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(1) アナログ出力(1-5V)
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342703PFM550-C6-2-A-R(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42342712PFM550-01-2-A-W(01) Rc 1/8(-) ストレート(2) アナログ出力(4-20mA)
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする