P Series(PFM710S)

P Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMCP Series(PFM710S) - SMC
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)内容量1個
345件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
表示単位
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42345966PFM710S-C6-A-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
17,38015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
42346702PFM710S-C6-C-M-X731(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
19,09017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42346833PFM710S-01-A-M-X731(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
19,09017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42346928PFM710S-C4-A-M-X731(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
19,09017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42347314PFM710S-01-A-M-S-X731(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
19,53017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42347612PFM710S-01L-C-M-X731(01) Rc 1/8(L) 背面(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
19,80017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42347646PFM710S-F01-B-M-X694(F01) G 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
19,86017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42347655PFM710S-C6-F-M-X693(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
19,86017,980
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42347664PFM710S-C4-A-M-WS-X731(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
19,97018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348066PFM710S-01-A-M-W-X694(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
20,30018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348075PFM710S-C4-C-M-W-X693(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
20,30018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348373PFM710S-01-D-MA-X731(01) Rc 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
20,52018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348434PFM710S-01-B-A-X731(01) Rc 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
20,52018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348784PFM710S-01-A-M-V-X694(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
20,96018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348827PFM710S-C6-A-M-V-X694(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
20,96018,980
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42348985PFM710S-C4-E-MA-WS-X731(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
21,40019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42349195PFM710S-01-D-MA-WS-X694(01) Rc 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
22,17019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42349283PFM710S-C4-A-MA-WV-X693(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
22,83019,980
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42345844PFM710S-C6-B-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
17,380
取扱い終了
返品不可
42345853PFM710S-C4-C-Z(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
17,380
取扱い終了
返品不可
42345862PFM710S-C6-F-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
17,380
取扱い終了
返品不可
42345878PFM710S-C4-B-Z(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
17,380
取扱い終了
返品不可
42345887PFM710S-01-D-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
17,380
取扱い終了
返品不可
42345896PFM710S-N01-B-M-Z(N01) NPT1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
17,380
取扱い終了
返品不可
42345905PFM710S-01-C-M-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
17,380
取扱い終了
返品不可
42345914PFM710S-N01-D-Z(N01) NPT1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
17,380
取扱い終了
返品不可
42345923PFM710S-C4-E-M-Z(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
17,380
取扱い終了
返品不可
42345932PFM710S-C6-E-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
17,380
取扱い終了
返品不可
42345948PFM710S-C6-A-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
17,380
取扱い終了
返品不可
42345957PFM710S-01-A-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
17,380
取扱い終了
返品不可
42345975PFM710S-C6-B-M-ZS(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
17,820
取扱い終了
返品不可
42345984PFM710S-01L-A-M-Z(01) Rc 1/8(L) 背面(A) NPN2出力(M) SI単位固定
18,100
取扱い終了
返品不可
42345993PFM710S-C6L-C-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
18,100
取扱い終了
返品不可
42346002PFM710S-C6L-F-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
18,100
取扱い終了
返品不可
42346018PFM710S-C6L-B-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(B) PNP2出力(M) SI単位固定
18,100
取扱い終了
返品不可
42346027PFM710S-C6L-F-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
18,100
取扱い終了
返品不可
42346036PFM710S-C4-E-ZV(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
18,480
取扱い終了
返品不可
42346045PFM710S-01-C-MN-ZV(01) Rc 1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
18,480
取扱い終了
返品不可
42346054PFM710S-N01-C(N01) NPT1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
18,650
取扱い終了
返品不可
42346063PFM710S-C4-F-M(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
42346072PFM710S-N01-C-M(N01) NPT1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
42346088PFM710S-C4-F(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
18,650
取扱い終了
返品不可
42346097PFM710S-N01-D(N01) NPT1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
18,650
取扱い終了
返品不可
42346106PFM710S-F01-D(F01) G 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
18,650
取扱い終了
返品不可
42346115PFM710S-F01-D-M(F01) G 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
42346124PFM710S-F01-E-M(F01) G 1/8(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
42346133PFM710S-01-E-M(01) Rc 1/8(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
42346142PFM710S-C6-B-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
42346158PFM710S-F01-E(F01) G 1/8(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
18,650
取扱い終了
返品不可
42346167PFM710S-N01-D-M(N01) NPT1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
18,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする