P Series(PFM725)

P Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMCP Series(PFM725) - SMC
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)内容量1個
286件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42357324PFM725-01-B-MN-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357333PFM725-F01-B-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357342PFM725-01-A-M-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357358PFM725-01-C-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357367PFM725-01-D-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357376PFM725-C6-C-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357385PFM725-C6-B-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357394PFM725-C6-B-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357403PFM725-C8-A-M-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357412PFM725-C6-C-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357428PFM725-C6-C-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357437PFM725-C6-A-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357446PFM725-C6-E-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357455PFM725-C8-D-M-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357464PFM725-C6-A-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357473PFM725-C6-C-M-ZR(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357482PFM725-01-F-M-ZR(01) Rc 1/8(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357498PFM725-C6L-A-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(A) NPN2出力(M) SI単位固定
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357507PFM725-C6L-C-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357516PFM725-C8L-C-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(L) 背面(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,390
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357525PFM725-C6-E-ZT(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,780
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357534PFM725-N01-B(N01) NPT1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357543PFM725-N7-B(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357552PFM725-N01-F(N01) NPT1/8(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357568PFM725-C6-A-N(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357577PFM725-N01-E(N01) NPT1/8(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42357586PFM725-F01-C(F01) G 1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357595PFM725-C8-D-M(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357604PFM725-N01-C-M(N01) NPT1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357613PFM725-N01-C(N01) NPT1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357622PFM725-F01-H(F01) G 1/8(-) ストレート(H) PNP(1出力)+外部入力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357638PFM725-N7-D(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357647PFM725-F01-F-M(F01) G 1/8(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357656PFM725-N01-D-M(N01) NPT1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357665PFM725-C8-A-N(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357674PFM725-C6-H(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(H) PNP(1出力)+外部入力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357683PFM725-C6-F-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357692PFM725-C6-H-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(H) PNP(1出力)+外部入力(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357708PFM725-C6-F-M(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357717PFM725-C6-F(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42357726PFM725-C8-B-MN(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357735PFM725-C6-E-M(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42357744PFM725-N7-D-MN(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42357753PFM725-N01-D(N01) NPT1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357762PFM725-C8-B(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357778PFM725-C8-E-N(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357787PFM725-C8-C-MN(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357796PFM725-N7-F(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357805PFM725-N7-E(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
42357814PFM725-C6-E-N(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする