P Series(PFM750)

P Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMCP Series(PFM750) - SMC
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)内容量1個
319件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
配管取出方向
出力仕様
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42363624PFM750-C6-B-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363633PFM750-C6-E-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
42363642PFM750-01-B-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363658PFM750-C8-F-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363667PFM750-F01-B-M-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363676PFM750-01-C-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363685PFM750-C8-C-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363694PFM750-C6-C-MN-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363703PFM750-01-D-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363712PFM750-F01-A-M-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363728PFM750-C6-A-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363737PFM750-C6-A-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363746PFM750-01-B-M-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363755PFM750-C8-B-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363764PFM750-N01-F-Z(N01) NPT1/8(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363773PFM750-01-A-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363782PFM750-F01-C-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363798PFM750-01-A-M-Z(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363807PFM750-F01-D-Z(F01) G 1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363816PFM750-C8-A-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363825PFM750-C6-F-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
15,680
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363834PFM750-01-A-M-Z-X731(01) Rc 1/8(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363843PFM750-C8-B-M-Z-X731(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363852PFM750-C8-A-M-ZR(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(M) SI単位固定
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363868PFM750-C8-B-ZR(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363877PFM750-C8-C-M-ZR(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,120
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363886PFM750-C6L-A-M-Z(C6) o6ワンタッチ管継手(L) 背面(A) NPN2出力(M) SI単位固定
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363895PFM750-C8L-A-M-Z(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(L) 背面(A) NPN2出力(M) SI単位固定
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363904PFM750-01L-A-M-Z(01) Rc 1/8(L) 背面(A) NPN2出力(M) SI単位固定
16,390
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363913PFM750-N7-C-N(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363922PFM750-N01-D(N01) NPT1/8(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363938PFM750-F01-F-N(F01) G 1/8(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363947PFM750-C6-A-N(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363956PFM750-N01-C-MN(N01) NPT1/8(-) ストレート(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363965PFM750-N7-A-N(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363974PFM750-C8-H-M(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(H) PNP(1出力)+外部入力(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363983PFM750-N01-B(N01) NPT1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42363992PFM750-N7-A(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(A) NPN2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364008PFM750-N7-E-M(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364017PFM750-N7-F-M(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364026PFM750-C8-G-M(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手(-) ストレート(G) NPN(1出力)+外部入力(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364035PFM750-N7-D-MN(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42364044PFM750-N7-D(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364053PFM750-N7-E(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364062PFM750-C6-F-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364078PFM750-F01-F-M(F01) G 1/8(-) ストレート(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364087PFM750-N01-B-M(N01) NPT1/8(-) ストレート(B) PNP2出力(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364096PFM750-N7-B(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364105PFM750-C6-B-N(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(B) PNP2出力(-) 単位切換機能付
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
42364114PFM750-C6-D-MN(C6) o6ワンタッチ管継手(-) ストレート(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)(M) SI単位固定
16,940
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする