曜日別特売

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102)

PFMB7501_7102_7202 - デジタルフロースイッチ(PFMB7102) - SMC
管接続口径(04) 1/2流量範囲(L/min)(102) 10~1000内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ねじの種類
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42370484PFMB7102-04-EN-M(E) PNP+アナログ1~5V(-) Rc(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370493PFMB7102-04-BN(B) PNP+PNP(-) Rc(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370502PFMB7102-04-CN-M(C) NPN+アナログ1~5V(-) Rc(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42370518PFMB7102-04-DN(D) NPN+アナログ4~20mA(-) Rc(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42370527PFMB7102-04-DN-M(D) NPN+アナログ4~20mA(-) Rc(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370536PFMB7102-F04-BN-M(B) PNP+PNP(F) G(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370545PFMB7102-04-CN(C) NPN+アナログ1~5V(-) Rc(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370554PFMB7102-N04-DN(D) NPN+アナログ4~20mA(N) NPT(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370563PFMB7102-04-AN(A) NPN+NPN(-) Rc(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370572PFMB7102-04-BN-M(B) PNP+PNP(-) Rc(M) SI単位固定
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370588PFMB7102-F04-EN(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370597PFMB7102-N04-FN(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370606PFMB7102-N04-EN(E) PNP+アナログ1~5V(N) NPT(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370615PFMB7102-N04-CN(C) NPN+アナログ1~5V(N) NPT(-) 単位切換機能付
20,740
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370624PFMB7102-F04-BN-MR(B) PNP+PNP(F) G(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370633PFMB7102-04-CN-MR(C) NPN+アナログ1~5V(-) Rc(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370642PFMB7102-F04-BN-R(B) PNP+PNP(F) G(-) 単位切換機能付
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370658PFMB7102-04-EN-MR(E) PNP+アナログ1~5V(-) Rc(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370667PFMB7102-04-DN-MR(D) NPN+アナログ4~20mA(-) Rc(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370676PFMB7102-04-DN-R(D) NPN+アナログ4~20mA(-) Rc(-) 単位切換機能付
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370685PFMB7102-F04-FN-R(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) 単位切換機能付
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370694PFMB7102-04-BN-MR(B) PNP+PNP(-) Rc(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370703PFMB7102-04-AN-MR(A) NPN+NPN(-) Rc(M) SI単位固定
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370712PFMB7102-N04-G(G) NPN+外部入力(N) NPT(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370728PFMB7102-N04-F(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370737PFMB7102-N04-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(N) NPT(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370746PFMB7102-F04-B(B) PNP+PNP(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42370755PFMB7102-04-H-M(H) PNP+外部入力(-) Rc(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370764PFMB7102-N04-D(D) NPN+アナログ4~20mA(N) NPT(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370773PFMB7102-F04-B-M(B) PNP+PNP(F) G(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370782PFMB7102-F04-F(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42370798PFMB7102-N04-E(E) PNP+アナログ1~5V(N) NPT(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370807PFMB7102-F04-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370816PFMB7102-04-H(H) PNP+外部入力(-) Rc(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370825PFMB7102-04-E(E) PNP+アナログ1~5V(-) Rc(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370834PFMB7102-F04-C-M(C) NPN+アナログ1~5V(F) G(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370843PFMB7102-04-E-M(E) PNP+アナログ1~5V(-) Rc(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370852PFMB7102-F04-E(E) PNP+アナログ1~5V(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42370868PFMB7102-F04-A-M(A) NPN+NPN(F) G(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370877PFMB7102-04-G-M(G) NPN+外部入力(-) Rc(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370886PFMB7102-04-G(G) NPN+外部入力(-) Rc(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370895PFMB7102-F04-C(C) NPN+アナログ1~5V(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370904PFMB7102-N04-B(B) PNP+PNP(N) NPT(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370913PFMB7102-F04-D(D) NPN+アナログ4~20mA(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370922PFMB7102-F04-D-M(D) NPN+アナログ4~20mA(F) G(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370938PFMB7102-F04-F-M(F) PNP+アナログ4~20mA(F) G(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370947PFMB7102-F04-A(A) NPN+NPN(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370956PFMB7102-N04-A-M(A) NPN+NPN(N) NPT(M) SI単位固定
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370965PFMB7102-N04-A(A) NPN+NPN(N) NPT(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
42370974PFMB7102-F04-H(H) PNP+外部入力(F) G(-) 単位切換機能付
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする