曜日別特売

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201)

PFMB7201 - デジタルフロースイッチ(PFMB7201) - SMC
内容量1個
全248種類を絞り込む
管接続口径
表示単位
出力仕様
248種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
表示単位
出力仕様
リード線
流量調整方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42372408PFMB7201-02-BN(02) Rc 1/4(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372435PFMB7201-F02-EN(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372444PFMB7201-02-HN-M(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(H) PNP+外部入力(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372487PFMB7201-02-AN(02) Rc 1/4(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372505PFMB7201-02-EN(02) Rc 1/4(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372523PFMB7201-C8-GN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(G) NPN+外部入力(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372532PFMB7201-F02-CN(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372548PFMB7201-02-AN-M(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372566PFMB7201-N02-DN-M(N02) NPT 1/4(M) SI単位固定(D) NPN+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372575PFMB7201-02-EN-M(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(E) PNP+アナログ1~5V(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372584PFMB7201-F02-FN(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372593PFMB7201-C8-FN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372602PFMB7201-02-AN-MR(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372618PFMB7201-02-FN-MR(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372627PFMB7201-C8-AN-MR(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372636PFMB7201-C8L-FN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372645PFMB7201-C8L-EN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372654PFMB7201-02-AN-MT(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42373442PFMB7201-N02L-AN-T(N02) NPT 1/4(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374133PFMB7201-02-AN-MA(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42374142PFMB7201-02-FN-A(02) Rc 1/4(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42372462PFMB7201-C8-BN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
16,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372478PFMB7201-C8-CN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
16,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372557PFMB7201-C8-DN(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(D) NPN+アナログ4~20mA(N) コネクタ付リード線なし(-) 弁なし
18,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372663PFMB7201-C8-B(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372672PFMB7201-02-H-M(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(H) PNP+外部入力(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372688PFMB7201-02-G-M(02) Rc 1/4(M) SI単位固定(G) NPN+外部入力(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372697PFMB7201-C8-E(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372715PFMB7201-C8-D(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372733PFMB7201-02-G(02) Rc 1/4(-) 単位切換機能付(G) NPN+外部入力(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372742PFMB7201-F02-E(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372758PFMB7201-N02-E(N02) NPT 1/4(-) 単位切換機能付(E) PNP+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372767PFMB7201-N02-D(N02) NPT 1/4(-) 単位切換機能付(D) NPN+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372776PFMB7201-N02-C(N02) NPT 1/4(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372785PFMB7201-N02-B(N02) NPT 1/4(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372794PFMB7201-N02-A(N02) NPT 1/4(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372803PFMB7201-F02-F-M(F02) G 1/4(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372812PFMB7201-N02-F-M(N02) NPT 1/4(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372828PFMB7201-F02-B-M(F02) G 1/4(M) SI単位固定(B) PNP+PNP(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372837PFMB7201-F02-E-M(F02) G 1/4(M) SI単位固定(E) PNP+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372846PFMB7201-C8-E-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(E) PNP+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372855PFMB7201-F02-C(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(C) NPN+アナログ1~5V(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372864PFMB7201-F02-B(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(B) PNP+PNP(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372873PFMB7201-F02-A-M(F02) G 1/4(M) SI単位固定(A) NPN+NPN(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372882PFMB7201-F02-A(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(A) NPN+NPN(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372898PFMB7201-C8-H-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(H) PNP+外部入力(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372907PFMB7201-C8-H(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(H) PNP+外部入力(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372916PFMB7201-C8-F-M(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(M) SI単位固定(F) PNP+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372925PFMB7201-C8-F(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42372934PFMB7201-F02-F(F02) G 1/4(-) 単位切換機能付(F) PNP+アナログ4~20mA(-) コネクタ付リード線 (2m)(-) 弁なし
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42372462PFMB7201-C8-BN76822166PF2M721-C8-BNPFMB7201-C8-BN PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822166PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42372478PFMB7201-C8-CN76822525PF2M721-C8-CNPFMB7201-C8-CN PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822525PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372557PFMB7201-C8-DN76822884PF2M721-C8-DNPFMB7201-C8-DN PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822884PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372663PFMB7201-C8-B76821929PF2M721-C8-BPFMB7201-C8-B PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821929PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372672PFMB7201-02-H-M76156658PF2M721-02-L2-MPFMB7201-02-H-M PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76156658PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372688PFMB7201-02-G-M76156658PF2M721-02-L2-MPFMB7201-02-G-M PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76156658PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372697PFMB7201-C8-E76823006PF2M721-C8-EPFMB7201-C8-E PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823006PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372715PFMB7201-C8-D76822647PF2M721-C8-DPFMB7201-C8-D PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822647PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372733PFMB7201-02-G76156597PF2M721-02-L2PFMB7201-02-G PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76156597PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372742PFMB7201-F02-E76820845PF2M721-F2-EPFMB7201-F02-E PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820845PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372758PFMB7201-N02-E76818684PF2M721-N2-EPFMB7201-N02-E PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76818684PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372767PFMB7201-N02-D76818325PF2M721-N2-DPFMB7201-N02-D PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76818325PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372776PFMB7201-N02-C76817966PF2M721-N2-CPFMB7201-N02-C PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76817966PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372785PFMB7201-N02-B76817607PF2M721-N2-BPFMB7201-N02-B PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76817607PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372794PFMB7201-N02-A76817248PF2M721-N2-APFMB7201-N02-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76817248PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372803PFMB7201-F02-F-M76821265PF2M721-F2-F-MPFMB7201-F02-F-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821265PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372812PFMB7201-N02-F-M76819104PF2M721-N2-F-MPFMB7201-N02-F-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819104PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372828PFMB7201-F02-B-M76819829PF2M721-F2-B-MPFMB7201-F02-B-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819829PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372837PFMB7201-F02-E-M76820906PF2M721-F2-E-MPFMB7201-F02-E-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820906PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372846PFMB7201-C8-E-M76823067PF2M721-C8-E-MPFMB7201-C8-E-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823067PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372855PFMB7201-F02-C76820127PF2M721-F2-CPFMB7201-F02-C PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76820127PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372864PFMB7201-F02-B76819768PF2M721-F2-BPFMB7201-F02-B PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819768PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372873PFMB7201-F02-A-M76819463PF2M721-F2-A-MPFMB7201-F02-A-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819463PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372882PFMB7201-F02-A76819409PF2M721-F2-APFMB7201-F02-A PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76819409PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372898PFMB7201-C8-H-M76162416PF2M721-C8-L2-MPFMB7201-C8-H-M PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76162416PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372907PFMB7201-C8-H76162355PF2M721-C8-L2PFMB7201-C8-H PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMC 76162355PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372916PFMB7201-C8-F-M76823426PF2M721-C8-F-MPFMB7201-C8-F-M PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823426PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372925PFMB7201-C8-F76823365PF2M721-C8-FPFMB7201-C8-F PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76823365PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42372934PFMB7201-F02-F76821204PF2M721-F2-FPFMB7201-F02-F PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76821204PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする