PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE301) - SMC
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力表示単位(-) 単位切換機能付入出力(1) NPN2出力+4-20mA出力内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
アダプター型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382016PSE301-B(-) なし(B) パネルマウントアダプタ
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382025PSE301-AC(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
8,860
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382034PSE301-D(-) なし(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382043PSE301-DC(C) センサ接続用コネクタ付(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする