曜日別特売

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE303)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE303) - SMC
形式(-) コネクタ接続入力(0) 電圧入力入出力(3) PNP2出力+1-5V出力内容量1個
注意
※ケーブルは付属しておりません。ケーブル付きは注文コード 26786173・ケーブルのみは注文コード:31545473でございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
コネクタ
アダプター型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382052PSE303-A(-) 単位切換機能付(-) なし(A) ブラケット
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382068PSE303-C(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382077PSE303-MC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(-) なし
8,580
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382086PSE303-AC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(A) ブラケット
8,860
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382095PSE303-D(-) 単位切換機能付(-) なし(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382104PSE303-DC(-) 単位切換機能付(C) センサ接続用コネクタ付(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382113PSE303-MDC(M) SI単位固定(C) センサ接続用コネクタ付(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
9,300
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする