曜日別特売

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T)

PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE314T) - SMC
仕様(E) 前面保護カバー形式(T) DINレール・端子台タイプ入力(1) 電流入力入出力(4) PNP2出力+4-20mA出力内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382612PSE314T-ME(M) SI単位固定
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382628PSE314T-E(-) 単位切換機能付
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする