| 42382786 | PSE570-01-28N | (0) 正圧用(0~1MPa) | (01) R1/8(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (N) なし | - | | |
|
| 42382795 | PSE570-02-N | (0) 正圧用(0~1MPa) | (02) R1/4(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (N) なし | - | | |
|
| 42382804 | PSE570-02-28N | (0) 正圧用(0~1MPa) | (02) R1/4(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (N) なし | - | | |
|
| 42382813 | PSE570-01-N | (0) 正圧用(0~1MPa) | (01) R1/8(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (N) なし | - | | |
|
| 42382822 | PSE570-02 | (0) 正圧用(0~1MPa) | (02) R1/4(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | - | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 42382838 | PSE570-02-28 | (0) 正圧用(0~1MPa) | (02) R1/4(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | - | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
出荷予定:2026年3月11日 |
| 42382847 | PSE570-01-28 | (0) 正圧用(0~1MPa) | (01) R1/8(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | - | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 42382856 | PSE570-02-L | (0)正圧用(0~1MPa) | (02)R1/4(M5めねじ付) | - | (L)M12コネクタ付リード線(3m)ライトアングル | (-)電圧出力タイプ(1~5V) | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 42382865 | PSE570-01 | (0) 正圧用(0~1MPa) | (01) R1/8(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | - | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|