曜日別特売

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) - SMC
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42382874PSE573-01-N(01) R1/8(M5めねじ付)(-) 1~5V 電圧出力タイプ(N) なし
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
42382883PSE573-02-28N(02) R1/4(M5めねじ付)(28) 4~20mA 電流出力タイプ(N) なし
11,770
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42382892PSE573-02-28(02) R1/4(M5めねじ付)(28) 4~20mA 電流出力タイプ(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42382908PSE573-01-28(01) R1/8(M5めねじ付)(28) 4~20mA 電流出力タイプ(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42382917PSE573-01(01) R1/8(M5めねじ付)(-) 1~5V 電圧出力タイプ(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
13,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
42382926PSE573-02(02) R1/4(M5めねじ付)(-) 1~5V 電圧出力タイプ(-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
13,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする