| 42382935 | PSE574-02-28N | (02) R1/4(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (N) なし | | |
|
| 42382944 | PSE574-02-N | (02) R1/4(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (N) なし | | |
|
| 42382953 | PSE574-01-28N | (01) R1/8(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (N) なし | | |
|
| 42382962 | PSE574-01-N | (01) R1/8(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (N) なし | | |
|
| 42382978 | PSE574-02 | (02) R1/4(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 42382987 | PSE574-01 | (01) R1/8(M5めねじ付) | (-) 1~5V 電圧出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 42382996 | PSE574-02-28 | (02) R1/4(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 42383005 | PSE574-01-28 | (01) R1/8(M5めねじ付) | (28) 4~20mA 電流出力タイプ | (-) M12コネクタ付リード線(3m)ストレート | | ¥13,260 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|