曜日別特売

P Series(PSE576)

P Series(PSE576) - SMCP Series(PSE576) - SMCP Series(PSE576) - SMCP Series(PSE576) - SMCP Series(PSE576) - SMCP Series(PSE576) - SMC
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)センサレンジ(6)正圧用(0~5MPa)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42383032PSE576-02-28N(28)電流出力タイプ(4~20mA)
11,330
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42383048PSE576-02-N(-)電圧出力タイプ(1~5V)
11,330
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
42383057PSE576-02-28(28)電流出力タイプ(4~20mA)
13,260
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
42383066PSE576-02(-)電圧出力タイプ(1~5V)
13,260
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
42383075PSE576-02-L(-)電圧出力タイプ(1~5V)
13,260
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする