SMC
S070A_VALVE - ベース配管形バルブ:分割ベース仕様(S070A)
ポート数
3
使用流体
空気・低真空(1.33×10
2
Pa)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
リード線取出方法
消費電力(W)
最高使用圧力(MPa)
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42542404
S070A-6AC
CADデータダウンロード
(6) DC12
(C) プラグリード
0.35
0.1
0.016
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211513
S070A-6AG
CADデータダウンロード
(6) DC12
(G) グロメット
0.35
0.1
0.016
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211522
S070A-6CG
CADデータダウンロード
(6) DC12
(G) グロメット
0.5
0.3
0.016
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211538
S070A-6DCO
CADデータダウンロード
(6) DC12
(CO) プラグリード
0.5
0.5
0.011
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211547
S070A-6DG
CADデータダウンロード
(6) DC12
(G) グロメット
0.5
0.5
0.011
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211556
S070A-SDG
CADデータダウンロード
(S) DC5
(G) グロメット
0.5
0.5
0.011
¥
2,370
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください