曜日別特売

S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C)

S070C_VALVE - 直接配管/単体(S070C) - SMC
管接続口径(32) ポート接続: バーブ継手ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)適合チューブΦ3.18/Φ2適合チューブ径(Φmm)3.18/2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
消費電力(W)
最高使用圧力(MPa)
コイル電圧(V)
Cv値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42542614S070C-SDC-32(C) プラグリード0.50.5(S) DC50.011
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
42542623S070C-6CC-32(C) プラグリード0.50.3(6) DC120.016
3,080
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
42542632S070C-RAC-32(C) プラグリード0.350.1(R) DC30.016
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211608S070C-5BCO-32(CO) プラグリード0.350.3(5) DC240.011
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45211617S070C-5CCO-32(CO) プラグリード0.50.3(5) DC240.016
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211626S070C-6ACO-32(CO) プラグリード0.350.1(6) DC120.016
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211635S070C-6CCO-32(CO) プラグリード0.50.3(6) DC120.016
2,920
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45211644S070C-6DCO-32(CO) プラグリード0.50.5(6) DC120.011
2,920
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
45211653S070C-RBCO-32(CO) プラグリード0.350.3(R) DC30.011
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
45211662S070C-VCG-32(G) グロメット0.50.3() DC60.016
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする